text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 5157 HSS-E 1/2X14


Artículo No. 9K308877
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 12
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 9K308877
EAN 8715494565998
UBB 500512965517
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 55318-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.