Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
5H198998
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 M6
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5H198998
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
1
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Type
Intermediate Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5H198998
UBB
500690937684
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
29038-2