text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 M5


Artículo No. 7B485407
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 0.8
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Intermediate Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 7B485407
UBB 500690936850
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 29034-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.