text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 M5


Numer artykułu 4K036889
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 0.8
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Finisher Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4K036889
UBB 500690937015
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 29034-3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.