Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
5J564355
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 M4
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5J564355
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
0.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
0.7
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
3.4
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5J564355
UBB
500690935860
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
29030-1