text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 M3


Artículo No. 0V205753
D (mm)
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 40
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 11
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) M27
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 40
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 11
Rosca de paso (mm) 0.5
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 2.7
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 0V205753
UBB 500690935456
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 29026-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.