text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 M24


Artículo No. 1Z504854
D (mm)
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 50
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) M16
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 50
Rosca de paso (mm) 3
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 1Z504854
UBB 500690944698
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 29074-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.