Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
5H105655
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 M20
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5H105655
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
40
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
40
Rosca de paso (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
40
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
40
Rosca de paso (mm)
2.5
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
12
Marca
Völkel
Type
Intermediate Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5H105655
UBB
500690943294
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
29066-2