text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 M16


Artículo No. 7A131642
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 9
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Finisher Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 7A131642
UBB 500690941884
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 29058-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.