text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 M12


Artículo No. 2X250337
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Rosca de paso (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Rosca de paso (mm) 1.75
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Medium Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 2X250337
UBB 500690940225
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 29050-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.