Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
0B252406
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 M12
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0B252406
D (mm)
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
29
Longitud total (mm)
75
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
29
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
D (mm)
M14
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
29
Longitud total (mm)
75
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
29
Rosca de paso (mm)
1.75
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Type
Intermediate Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0B252406
UBB
500690940068
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
29050-2