text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSSG 8X1.25


Artículo No. 4G713880
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.25
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 4G713880
EAN 8715494569569
UBB 500513035633
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 27642-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.