Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
3D252630
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSSG 14X2.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3D252630
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3D252630
EAN
8715494570367
UBB
500513033406
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
27654-3