Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
1H512960
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G M8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1H512960
D (mm)
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
D (mm)
M30
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.25
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Type
Finisher Hand Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1H512960
UBB
500690900617
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
27342-3