Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
5Z218496
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G M7
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Z218496
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
1
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Type
Finisher Hand Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Z218496
UBB
500690899801
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
27340-3