text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G M64


Artículo No. 5T604726
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 90
Longitud total (mm) 220
Diámetro del eje (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 90
Rosca de paso (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 90
Longitud total (mm) 220
Diámetro del eje (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 90
Rosca de paso (mm) 6
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 39
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 5T604726
UBB 500690918205
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 27398-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.