text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
3C928639
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G M5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3C928639
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
0.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
0.8
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C928639
UBB
500690897094
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
27334-1