Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
5I324809
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G M48
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5I324809
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
75
Longitud total (mm)
180
Diámetro del eje (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
75
Rosca de paso (mm)
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
75
Longitud total (mm)
180
Diámetro del eje (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
75
Rosca de paso (mm)
5
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
29
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5I324809
UBB
500690915078
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
27390-3