Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
7Q906559
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G M45
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7Q906559
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
70
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
70
Rosca de paso (mm)
4.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
70
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
70
Rosca de paso (mm)
4.5
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
29
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Q906559
UBB
500690914246
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
27388-3