Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
8U451619
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G M39
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8U451619
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
63
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
32
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
63
Rosca de paso (mm)
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
63
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
32
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
63
Rosca de paso (mm)
4
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
24
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8U451619
UBB
500690912679
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
27384-3