text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G M24


Artículo No. 6J086982
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 50
Rosca de paso (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 50
Rosca de paso (mm) 3
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Hand Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 6J086982
UBB 500690908636
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 27374-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.