text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G M20


Artículo No. 1W078028
D (mm)
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 40
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) MF16
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 40
Rosca de paso (mm) 2.5
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 12
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Taper Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 1W078028
UBB 500690906655
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 27366-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.