text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G M16


Artículo No. 3C049347
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 9
Marca Völkel
Type Finisher Hand Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 3C049347
UBB 500690905418
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 27358-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.