text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G M12


Artículo No. 0X947267
D (mm)
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) M27
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Rosca de paso (mm) 1.75
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Völkel
Type Second Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 0X947267
UBB 500690903686
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 27350-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.