Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
0M326805
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G M11
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0M326805
D (mm)
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
D (mm)
M30
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
6.2
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0M326805
UBB
500690903017
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
27348-3