Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
0K766386
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G M1,6
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0K766386
D (mm)
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
32
Diámetro del eje (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
D (mm)
M84
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
32
Diámetro del eje (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.35
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
2.1
Marca
Völkel
Type
Taper Hand Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0K766386
UBB
500690887434
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
27310-1