text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G 5X0.8 left


Artículo No. 0Z467344
D (mm)
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) M30
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 0.8
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 0Z467344
EAN 8715494571739
UBB 500513053115
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 27034-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.