Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
6N300437
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G 33X3.5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6N300437
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
56
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
56
Rosca de paso (mm)
3.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
56
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
56
Rosca de paso (mm)
3.5
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
20
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6N300437
EAN
8715494570619
UBB
500512956862
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
27680-1