text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G 2X0.4


Artículo No. 1N377661
D (mm)
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 8
Longitud total (mm) 36
Diámetro del eje (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) M10
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 8
Longitud total (mm) 36
Diámetro del eje (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 8
Rosca de paso (mm) 0.4
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 2.1
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 1N377661
EAN 8715494569903
UBB 500512983429
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 27616-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.