Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
7I437254
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G 10X1.5 left
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7I437254
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
5.5
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7I437254
EAN
8715494571821
UBB
500513051218
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
27046-3