Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
1G375555
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G 10X1.5 left
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1G375555
D (mm)
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
D (mm)
M88
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
5.5
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Völkel
Código de producto
8207401000
Type
Rougher Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1G375555
EAN
8715494571807
UBB
500512973511
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
27046-1