Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
3Q739628
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
Dormer Machos de roscar manual E102 DIN 352 HSSE Revenida a vapor M14x2.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Q739628
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
25
Rosca de paso (mm)
2
Tamaño de rosca
14
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Model
E102
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Q739628
EAN
7320760080085
UBB
500630200318
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E102M14NO8