text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-E 6X1.0


Artículo No. 5X060049
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Finisher Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 5X060049
EAN 8715494566391
UBB 500513043066
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 57338-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.