text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-E 5X0.8


Artículo No. 8X691049
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 0.8
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 8X691049
EAN 8715494566353
UBB 500512988881
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 57334-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.