Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
9S875179
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-E 14X2.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9S875179
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Type
Finisher Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9S875179
EAN
8715494566513
UBB
500513041995
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
57354-3