text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-E 14X2.0


Artículo No. 1U178866
D (mm)
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) M16
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 9
Marca Völkel
Type Taper Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 1U178866
EAN 8715494566490
UBB 500512964296
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 57354-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.