text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-E 12X1.75


Artículo No. 5Z609226
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Rosca de paso (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Rosca de paso (mm) 1.75
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 5Z609226
EAN 8715494565271
UBB 500512978569
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 57750-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.