text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-E 10X1.5


Artículo No. 0I282507
D (mm)
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) MF8
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 5.5
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Intermediate Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 0I282507
EAN 8715494566445
UBB 500512987636
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 57346-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.