text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 2181 HSS-G 7X0.75


Artículo No. 6J663165
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 14
Rosca de paso (mm) 0.75
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 14
Rosca de paso (mm) 0.75
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 6J663165
EAN 8715494568760
UBB 500513022433
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 26320-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.