text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 2181 HSS-G 60X1.5


Artículo No. 0U782210
D (mm)
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 45
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) M3.5
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 45
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 35
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 0U782210
EAN 8715494563840
UBB 500513017656
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 28017-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.