Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
1W188935
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 2181 HSS-G 4X0.5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1W188935
D (mm)
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
D (mm)
M33
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
10
Rosca de paso (mm)
0.5
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
3.4
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1W188935
EAN
8715494568593
UBB
500512937078
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
26312-1