Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
6J925468
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 2181 HSS-G 45X3.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6J925468
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
40
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
40
Rosca de paso (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
40
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
40
Rosca de paso (mm)
3
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
29
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6J925468
EAN
8715494571227
UBB
500513014018
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
26580-2