text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Völkel Machos de roscar manual DIN 2181 HSS-G 30X2.0 left


Artículo No. 9E161348
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 2
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 18
Rosca a izquierdas
Marca Völkel

Números de artículo

Artículo No. 9E161348
EAN 8715494575270
UBB 500512970707
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 26064-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.