text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 2181 HSS-G 20X1.0


Artículo No. 4S952652
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 12
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 4S952652
EAN 8715494569071
UBB 500512928572
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 26378-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.