text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 2181 HSS-G 18X1.0


Artículo No. 8U693643
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 11
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 8U693643
EAN 8715494568913
UBB 500512927582
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 26370-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.