Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
0L990236
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 2181 HSS-G 12X0.5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0L990236
D (mm)
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
D (mm)
M18
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
0.5
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0L990236
EAN
8715494568456
UBB
500512924936
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
26345-1