text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 2181 HSS-G 11X1.0


Artículo No. 1P251988
D (mm)
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) M6
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 6.2
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 1P251988
EAN 8715494568388
UBB 500513002476
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 26340-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.