Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
1E609986
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 2181 HSS-E 8X1.0
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1E609986
D (mm)
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
D (mm)
M22
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1E609986
EAN
8715494566100
UBB
500513041656
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
56326-2