Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
4P161487
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 2181 HSS-E 18X2.0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4P161487
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
2
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
11
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4P161487
EAN
8715494566797
UBB
500512998781
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
56374-2