Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
3V389740
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 2181 HSS-E 18X1.5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3V389740
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
11
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3V389740
EAN
8715494566766
UBB
500512921056
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
56372-1